火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応

火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)火にかけられる ボウル 18cm/20cm ボウル単品/ざるセット 直火 IH 対応 - be worth style(ビーワーススタイル)

下ごしらえから調理まで1個で完結するボウル。茹でる、煮る、揚げる、鍋の代わりとしても活躍。直火・IHどちらも対応(直火、IH、ラジエントヒーター対応)。
調理しやすい広い底面。どこからも水切れの良い、ラウンド形状の淵デザイン。混ぜるときに便利な取っ手付き(直火にかけるとこの取っ手は熱くなるのでご注意ください)。
ステンレスなので冷めにくくひんやりも長持ちするので、そのまま器としても活躍。食洗機対応。

用途
ボウル、鍋として。直火 IH 対応 18-8 ステンレス 重なる コンパクト 鍋 キッチン 台所 シンプル すっきり暮らす 燕三条 日本製 火にかけボウル
材質
18-8ステンレス
内容量
1セット(2個)
注意
※製品の性質上、加熱することで本体が変色することがありますが、表面にできた酸化被膜であり、使用上問題はありません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OJ-195009 0580002005800020OJ-19500920cm(1600mL)ボウル×1【20センチボウル】450【20センチボウル】25.5×21.5×9
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
OJ-195008 0580002905800029OJ-19500818cm(1200mL)ボウル×1【18センチボウル】360【18センチボウル】24×20×8.3
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
OJ-195011 0580003805800038OJ-19501120cm(1600mL)ボウル×1、ざる×1【20センチボウル】450【20センチザル】160【20センチボウル】25.5×21.5×9
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
OJ-195010 0580007205800072OJ-19501018cm(1200mL)ボウル×1、ざる×1【18センチボウル】360【18センチザル】140【18センチボウル】24×20×8.3
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする