スリムライスディスペンサー
スリムタイプのライスディスペンサー(米びつ)
幅は約10cm。キッチンの様々な隙間やシンク下などにすっきりと収納できます。
キャスター付で付属の取っ手を使い、楽に動かすことができます。また床との間に隙間ができ通気性が良くなり、湿気を防ぎ、防カビ効果に優れています。
普通米と無洗米を使用でき正しく計量可能。
お米は上から投入することができます。
上から入れて下から出す先入先出方式で、いつもお米が新鮮。
1合の計量つまみ付きで便利。
正面小窓と上部透明ふたで残りのお米の量も分り易い。
- 材質
- 本体/カラー鋼板(ホワイト)、その他/樹脂
- 色
- ホワイト
- 容量
- 約4合
- 計量方式
- 1合
- 内容量
- 1個
ボール・ざる・漬物・米びつ の新着商品
カテゴリ
























![水切りかご TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 水切りかご TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)







