曜日別特売

UVプロテクト ケープストール シャイン

UVプロテクト ケープストール シャイン - アルファックスUVプロテクト ケープストール シャイン - アルファックスUVプロテクト ケープストール シャイン - アルファックス

ケープとして、ストールとして、フードとして、1枚で3役 さまざまな場面で役立つユーティリティアイテムです。
接触冷感、水陸両用(塩素対応糸採用)、動きやすい伸縮生地。
風通しがよく、軽やかな着心地。

材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
寸法(横×縦)(cm)
150×53
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76185098-
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする