曜日別特売
- UVプロテクト ケープストール シャイン アルファックス 76185098

- UVプロテクト ケープストール シャイン アルファックス 76185098
- UVプロテクト ケープストール シャイン アルファックス 76185098
- UVプロテクト ケープストール シャイン アルファックス 76185098

UVプロテクト ケープストール シャイン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76185098
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ケープとして、ストールとして、フードとして、1枚で3役 さまざまな場面で役立つユーティリティアイテムです。
接触冷感、水陸両用(塩素対応糸採用)、動きやすい伸縮生地。
風通しがよく、軽やかな着心地。

材質
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
寸法(横×縦)(cm)
150×53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする