変形角ダイプラストウッド
ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。
電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。
高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。
【5つの特徴】
折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。
割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。
腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。
錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。
加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。
- 用途
- 緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど
- 材質
- ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)
- 長さ(mm)
- 2000
- タイプ
- 変形角タイプ
- 比重
- 0.96
- 融点(℃)
- 120以上
- 内容量
- 1枚
注意
※常温使用であっても温度差により伸縮します※原料として電線の被覆材も使用しておりますので、製品内に含まれる物質による影響で食品衛生法には適用いたしません
※ご注文数量によってはチャーター便となる可能性がございます。ご了承ください。
※送り先によてはお届けができず、荷下ろしができない場合がございます
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
保管用品 の新着商品
カテゴリ



























