メッシュパレット用 敷板 底助
メッシュの隙間をカバーし、小物や袋物の落下、キャスターの落ち込みを防止します。
高耐荷重の『ダイヤボード』を使用しております。
木製板のような「割れ・ささくれ・カビ」の心配がなく、水洗いも可能で衛生的です。
製品へのサビ移りも防ぎ、大切な荷物を守ります。
黒色なので、油汚れ等も目立ちにくくなっております。
- 用途
- メッシュパレットの底板に。
- トラスコ品番
- 715-7890
- 材質
- PVC(ポリ塩化ビニル)
- 色
- 黒
- 品名
- メッシュパレット用底板
- 適合サイズ(mm)
- 1200×1000
- 外寸厚(mm)
- 2
- 外形寸法縦(mm)
- 945
- 外形寸法横(mm)
- 1130
- 内容量
- 1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,300/税込¥2,530 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
保管用品 の新着商品
カテゴリ























