曜日別特売

メッシュパレット用 敷板 底助

メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印メッシュパレット用 敷板 底助 - ワニ印

メッシュの隙間をカバーし、小物や袋物の落下、キャスターの落ち込みを防止します。
高耐荷重の『ダイヤボード』を使用しております。
木製板のような「割れ・ささくれ・カビ」の心配がなく、水洗いも可能で衛生的です。
製品へのサビ移りも防ぎ、大切な荷物を守ります。
黒色なので、油汚れ等も目立ちにくくなっております。

用途
メッシュパレットの底板に。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
色
黒
品名
メッシュパレット用底板
外寸厚(mm)
2
内容量
1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合サイズ(mm)
外形寸法縦(mm)
外形寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05865951WA-1002715-78891000×800750925
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
翌日出荷
05865960WA-1001715-7888800×500460755
オープン
¥999
¥1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする