曜日別特売
A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635

A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635
A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635
A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635
A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635
A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635
A-4501 透明ガラス専用防犯フィルム360 アスワンリョー 76184635

透明ガラス専用防犯フィルム360

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184635
品番
A-4501
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

本商品は、透明ガラス専用の窓用防犯フィルムです。ガラス面に貼り付けることで、ガラス破りによる侵入被害の抑止を目的としています。
厚みのあるポリエステルフィルムを採用し、割れた際にもガラス片の飛散を防ぎ、侵入に時間を要させることで防犯性を高めます。
主な機能・性能・DIY簡単施工:
・付属のヘラを使用し、1枚あたり約10分で施工可能。専門業者不要で一般家庭でも取り付けできます。
・ガラス破り対策:ガラスに強固に密着し、割れても破片が飛び散りにくく、侵入を遅らせます。
・ハードコート加工:表面にハードコート処理を施し、日常使用による擦り傷がつきにくく、長期間きれいな状態を保ちます。
・UV加工済み:紫外線を低減し、室内へのUV侵入を抑制。
・防犯シール付き:防犯対策済みであることを外部へ視覚的にアピールし、犯罪抑止効果を高めます。
使用シーン:一般住宅の掃き出し窓・腰高窓、マンション・アパートの窓、店舗や事務所のガラス窓

材質
フィルム/ポリエステル、アクリル系強粘着剤
寸法(mm)
420×297(A3サイズ)
内容
フィルム2枚、ゴムヘラ1枚、防犯ステッカー2枚
厚さ(μm)
360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする