SMC
CQ2 Z Series ロングストロークタイプ
クッション
ラバークッション付
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
取付支持金具
両端タップ
シリンダストローク(mm)
175
オーダーメイド仕様
-X1148
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191897
CQ2A40R-175DCMZ-X1148
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください