曜日別特売

CQ2 Z Series ロングストロークタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76191897
品番
CQ2A40R-175DCMZ-X1148
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
クッション
ラバークッション付
ボディオプション
ロッド先端おねじ
作動方式
複動式
チューブ内径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
4面
取付支持金具
両端タップ
シリンダストローク(mm)
175
オーダーメイド仕様
-X1148
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする