曜日別特売

ニューキッチンベーシック 包丁&ハサミ研ぎ器

ニューキッチンベーシック 包丁&ハサミ研ぎ器 - ヨシカワニューキッチンベーシック 包丁&ハサミ研ぎ器 - ヨシカワニューキッチンベーシック 包丁&ハサミ研ぎ器 - ヨシカワ

ハサミも研げる。
ステンレス製専用。

材質
本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、研磨部/アルミナ系セラミック、案内ローラー/ポリアセタール樹脂、滑り止めゴム/NRゴム
質量(g)
110
寸法(縦×横×高さ)(mm)
192×55×56
内容量
1個
注意
※ステンレス以外の包丁・ハサミには使用できません。
※波刃の包丁・ギザ刃のハサミには使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188835SJ2962
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする