曜日別特売

ぐいのみ(丸)

ぐいのみ(丸) - ヨシカワぐいのみ(丸) - ヨシカワぐいのみ(丸) - ヨシカワ

手に馴染みやすい。
コロンと丸みがあり手に馴染みやすい形のぐいのみ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
100
質量(g)
65
寸法(縦×横×高さ)(mm)
62×62×40
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188659YJ2756
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする