スイーズ 純銅ゴミ受け

スイーズ 純銅ゴミ受け - ヨシカワスイーズ 純銅ゴミ受け - ヨシカワスイーズ 純銅ゴミ受け - ヨシカワ

排水栓のゴミづまりを防止。
流し台などの排水栓のゴミづまりを防止します。
銅イオンの働きで殺菌力バツグン。
ぬめりを抑え衛生的にお使いいただけます。
排水口サイズ、約95~125mmまでご使用いただけます。

材質銅・クリアラッカー仕上げサイズ特大質量(g)43寸法(縦×横)(mm)135×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190567SJ1641
オープン
769
846(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする