曜日別特売

スイーズ ゴミ受け

スイーズ ゴミ受け - ヨシカワスイーズ ゴミ受け - ヨシカワスイーズ ゴミ受け - ヨシカワ

排水栓のゴミづまりを防止。
流し台などの排水栓のゴミづまりを防止します。
丈夫なステンレス製なのでお手入れも簡単でとても衛生的です。
排水口サイズ、約40~60mmまでご使用いただけます。

材質
本体/18-8ステンレス
サイズ
中
質量(g)
8
寸法(縦×横)(mm)
70×20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189219SJ3526
オープン
¥229
¥252(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする