曜日別特売

水切りネット 三角コーナー用 35枚

水切りネット 三角コーナー用 35枚 - ハウスホールドジャパン

細かな網目でゴミをしっかりキャッチ
水切りネット 三角コーナー用 35枚入り

用途
三角コーナー
材質
ポリエチレン
色
青
タイプ
三角コーナー用
入数(枚)
35
規格
三角コーナー用
縦(cm)
25
横(cm)
28
内容量
1冊(35枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876819KC02
オープン
¥249
¥274(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする