曜日別特売

美味彩菜 お鍋にのせて使う 蒸しプレート(フタ付)

美味彩菜 お鍋にのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 お鍋にのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ美味彩菜 お鍋にのせて使う 蒸しプレート(フタ付) - ヨシカワ

お鍋にのせれば蒸し器に早変わり!
お手持ちのお鍋にのせるだけ。
たっぷり蒸せるドーム型のフタ。
蒸ししゃぶ、温野菜サラダ、中華まんやシュウマイなどにも。
お手入れ簡単ステンレス製。
20~22cmのお鍋に対応。

材質
プレート/18-8ステンレス、フタ/ステンレス、ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
462
サイズ(cm)
20~22用
寸法(縦×横×高さ)(mm)
266×266×130
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188336SJ2631
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする