曜日別特売

居酒家GOODS PC盛りザル

居酒家GOODS PC盛りザル - ヨシカワ居酒家GOODS PC盛りザル - ヨシカワ

いつもの家飲み風景をワンランク上に演出。
枝豆・トウモロコシ・おにぎりなど、一人分をザルに粋に盛り付け!
樹脂だから丸洗いOK!

材質
ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
質量(g)
44
寸法(縦×横×高さ)(mm)
130×150×53
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76190050YJ3255
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「盛器・盛りかご・台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする