サン・コーポレーション
クリーン茶漉し F 型バラ ( プラ柄付 )61mm
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
61
外径(Φmm)
68
深さ(mm)
45
材質(柄部)
ポリスチレン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05754922
246361
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください