Power sonic
鉄工ドリル13PCSセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76191529
品番
HD-13P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。
収納、持ち運びに便利なケース付です。
用途
一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに
付属品
ドリル×13、ケース
材質
本体/HSS、ケース/スチール
本体寸法(mm)
W87×H135×D20
本体質量(g)
240
シャンク形状
丸
サイズ(mm)
ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5