ユニーズ
コバルト竹ちゃんフル5本セット
最高級コバルトハイス使用で長寿命
ステンレス材への穴あけ作業が可能
スパイラル刃形状で抜群の切れ味
インパクトドライバーでの使用が可能
バリ取り・穴の拡張・面取りが可能
センターポンチ作業が必要なし
用途
鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材への穴あけ・拡大・修正・面取り・バリ取りに。
付属品
専用アルミケース
セット内容
TKC-12、TKC-13、TKC-18、TKC-22、TKC-28
材質
最高級コバルトハイス
表面処理
コバルトコーティング処理
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03249509
TKC-5PC-F-SET
¥
82,060
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください