ショットガンマイクロホン
【圧倒的なコンパクトサイズで機動力の高い撮影が可能】幅(約)28.0mm、高さ(約)50.8mm、奥行き(約)48.5mm、質量(約)34gという圧倒的な小型・軽量設計で自由度と機動力の高い撮影を可能にします。【狙った音を低ノイズでクリアに収音できる充実の高音質機能】大口径マイクカプセルの搭載で、ノイズを抑えたクリアな収音が可能。また、低域の高収音性に優れているため、人の声を収音するのに最適です。さらに、周囲の環境音を抑制し、前方向の音をクリアに収音できます。【振動ノイズや風切り音を徹底的に抑制】振動ノイズに配慮した防振構造を採用。また、風によるノイズを低減する「ウインドスクリーン」を付属しています。【ケーブルレス、バッテリーレスで自由な撮影】「マルチインターフェースシュー対応」により撮影の自由度が向上しています。【外部マイク出力対応で幅広い機器との互換性を確保】外部マイク出力端子を搭載しているので、「プラグインパワー方式」のカメラ、PC、スマートフォン、タブレットなど幅広い機器との互換性を備えています。
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ

























![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-04.jpg)