ECM-G1 ショットガンマイクロホン SONY(ソニー) 76192491

ショットガンマイクロホンECM-G1

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
76192491
品番
ECM-G1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

【圧倒的なコンパクトサイズで機動力の高い撮影が可能】幅(約)28.0mm、高さ(約)50.8mm、奥行き(約)48.5mm、質量(約)34gという圧倒的な小型・軽量設計で自由度と機動力の高い撮影を可能にします。【狙った音を低ノイズでクリアに収音できる充実の高音質機能】大口径マイクカプセルの搭載で、ノイズを抑えたクリアな収音が可能。また、低域の高収音性に優れているため、人の声を収音するのに最適です。さらに、周囲の環境音を抑制し、前方向の音をクリアに収音できます。【振動ノイズや風切り音を徹底的に抑制】振動ノイズに配慮した防振構造を採用。また、風によるノイズを低減する「ウインドスクリーン」を付属しています。【ケーブルレス、バッテリーレスで自由な撮影】「マルチインターフェースシュー対応」により撮影の自由度が向上しています。【外部マイク出力対応で幅広い機器との互換性を確保】外部マイク出力端子を搭載しているので、「プラグインパワー方式」のカメラ、PC、スマートフォン、タブレットなど幅広い機器との互換性を備えています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする