パイプ柄カストリハンマー

パイプ柄カストリハンマー - 土牛パイプ柄カストリハンマー - 土牛パイプ柄カストリハンマー - 土牛パイプ柄カストリハンマー - 土牛パイプ柄カストリハンマー - 土牛パイプ柄カストリハンマー - 土牛

溶接時に発生するスラグやスパッタを効率よく除去できる、現場の声から生まれた商品です。
パイプ柄を採用することで、優れた強度と耐久性を実現しました。
さらに、滑りにくいゴムグリップ付きで、安定した作業が可能です。
縦刃・横刃の2タイプをラインナップし、作業場所や用途に応じてお選びいただけます。
溶接作業やケレン作業の効率向上に最適です。

用途
溶接作業・ケレン作業
全長(mm)
305
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃のサイズ(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761923514867570縦刃22170
¥3,670
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
761923604869570横刃22170
¥3,670
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
761923694868450横刃19150
¥3,450
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
761923784866450縦刃19150
¥3,450
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする