4869 パイプ柄カストリハンマー 土牛 76192360

パイプ柄カストリハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は頭の全長・刃のサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
頭の全長(mm)
170
刃のサイズ(mm)
横刃22
注文コード
76192360
品番
4869
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

溶接時に発生するスラグやスパッタを効率よく除去できる、現場の声から生まれた商品です。
パイプ柄を採用することで、優れた強度と耐久性を実現しました。
さらに、滑りにくいゴムグリップ付きで、安定した作業が可能です。
縦刃・横刃の2タイプをラインナップし、作業場所や用途に応じてお選びいただけます。
溶接作業やケレン作業の効率向上に最適です。

用途
溶接作業・ケレン作業
質量(g)
570
刃のサイズ(mm)
横刃22
頭の全長(mm)
170
全長(mm)
305

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする