床取出し洗濯機用バルブ
・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。
・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。
・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。
・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。
・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。
・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。
・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。
- 用途
- 洗濯機用
- 材質
- 黄銅
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-591
- 使用流体
- 冷温水(上水道水)
- 最高許容圧力(MPa)
- 0.05~0.75
- 適合管
- 樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- 内容量
- 1個
注意
※・本品は室内向けです。※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
※・給水ホースの長さは、洗濯機の設置状況に合わせてご選定下さい。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ






























