曜日別特売
WF4-13 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所 76195221

WF4-13 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所 76195221
WF4-13 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所 76195221
WF4-13 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所 76195221
WF4-13 床取出し洗濯機用バルブ オンダ製作所 76195221

床取出し洗濯機用バルブWF4-13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76195221
品番
WF4-13
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

・床取出しに適した洗濯機用バルブですので、給水リフォーム時に壁を開口することなく配管できます。
・ダブルロックジョイント一体型で、樹脂管をワンタッチで接続できます。また、給水ホースとの接続もワンタッチです。
・ストップカプラー(給水ホース接続口)は金属メッキ仕様です。
・30°の傾きは給水ホースの取回しがしやすく、防水パンの干渉回避やハンドル操作もしやすい形状です。
・付属の化粧用シールを座に貼り付ければ、取付ねじが隠れてキレイに仕上がります。
・ボールバルブ機能の90°開閉ハンドル操作が簡単です。
・緊急止水栓機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。

用途
洗濯機用
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-591
使用流体
冷温水(上水道水)
最高許容圧力(MPa)
0.05~0.75
適合管
樹脂管:架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注意
※・本品は室内向けです。
※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
※・給水ホースの長さは、洗濯機の設置状況に合わせてご選定下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする