洗濯機用コンセント
・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。
・サヤ管がワンタッチで着脱可能。
・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。
・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。
・壁厚12.5mmと15mmに適合。
- 用途
- 洗濯機用
- 材質
- 青銅
- サイズ
- サヤ管:25
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~0.75
- 使用流体
- 冷温水(上水道水)
- 適合管
- 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
- 内容量
- 1個
注意
※・本品は室内向けです。※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ




























