曜日別特売
WF1M1-1325 洗濯機用コンセント オンダ製作所 76195196

WF1M1-1325 洗濯機用コンセント オンダ製作所 76195196
WF1M1-1325 洗濯機用コンセント オンダ製作所 76195196
WF1M1-1325 洗濯機用コンセント オンダ製作所 76195196

洗濯機用コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76195196
品番
WF1M1-1325
参考基準価格(税別)¥11,550販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

・樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。
・サヤ管がワンタッチで着脱可能。
・カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。
・電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。
・壁厚12.5mmと15mmに適合。

用途
洗濯機用
材質
青銅
サイズ
サヤ管:25
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-585
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.75
使用流体
冷温水(上水道水)
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注意
※・本品は室内向けです。
※・洗濯機用給水ホースは日本電機工業会(JEM1206)の規格製品をご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする