スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02
パームリジェクション機能により誤タッチを防ぐ!
パームリジェクション機能により、画面に手のひらを置いても誤タッチや干渉が起こらないスタイラスペンです。Type-C急速充電です。
- セット内容
- 本体×1、交換用ペン先×2、充電ケーブル(TypeA-C)×1
- 材質
- アルミニウム合金、POM(ペン先)、リチウムイオン電池
- 寸法(mm)
- 本体:166×Φ10、ケーブル:300、ペン先:高さ17
- 内容量
- 1個
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。対応デバイス:iPad6/7/8/9/10、iPadPro11/12.9インチ/iPadAir3/4/5、iPadMini5/6 2018年以降のApple iPad/iPad pro/iPad Air バージョンのみ対応しています。iPhone、android、Microsoftデバイス、またはそれ以前のiPadには対応していません。スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
タッチペン AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T11 T1155/MAS 11インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,298¥2,998
タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン ASUS ROG Zephyrus Duo (GX651) 2026年版 16インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,728¥4,298
タッチペン Dell Chromebook 3100 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Dell Latitude 3190 Education 2-in-1 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン Lenovo Legion Tab 2026年版 8.8インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
タッチペン dynabook Chromebook C1 2021年版 11.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598
タッチペン 富士通 ARROWS Tab Q5010 シリーズ 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,858¥2,598カテゴリ







![注文コード:76204741 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204741-260421-04.jpg)
![注文コード:76204741 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204741-260421-02.jpg)
![注文コード:76204741 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76204741-260421-06.jpg)








