曜日別特売
73965 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204741

73965 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204741
73965 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204741
73965 スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02 アーテック[学校教材・教育玩具] 76204741

スタイラスペン Type-AtoC 急速充電(for iPad)02

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76204741
品番
73965
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

パームリジェクション機能により誤タッチを防ぐ!
パームリジェクション機能により、画面に手のひらを置いても誤タッチや干渉が起こらないスタイラスペンです。Type-C急速充電です。

セット内容
本体×1、交換用ペン先×2、充電ケーブル(TypeA-C)×1
材質
アルミニウム合金、POM(ペン先)、リチウムイオン電池
寸法(mm)
本体:166×Φ10、ケーブル:300、ペン先:高さ17
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。対応デバイス:iPad6/7/8/9/10、iPadPro11/12.9インチ/iPadAir3/4/5、iPadMini5/6 2018年以降のApple iPad/iPad pro/iPad Air バージョンのみ対応しています。iPhone、android、Microsoftデバイス、またはそれ以前のiPadには対応していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする