曜日別特売

ペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき

ペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stockペルチェ式冷却ファン タブレット用 グレー 端末発熱を抑える冷却ファン ビッグサイズ AIモード搭載 LEDライト機能つき - Smart Stock

【外装:紙箱】マグネットやベルトパーツで簡単に装着でき、ペルチェ素子で端末の発熱を抑える冷却ファン/タブレットでの使用に最適なビッグサイズ/端末の温度に合わせて冷やしすぎを検知し、出力を自動調整するAIモード搭載/オンオフが切り替えられるLEDライト機能つき

付属品
メタルシール、透明保護フィルム、ベルトパーツ×2、USBケーブル(Type-C⇔Type-C)、保証書付き取り扱い説明書
使用方法
【取り付け方法】・マグネットで取り付け、端末またはケースの背面に付属のメタルシールを貼り付け、その上から本体を装着してください。※メタルシールの糊残りが気になる場合は、付属の透明保護フィルムを先に貼ってから誤使用ください。ただし、直接貼り付ける場合よりも固定力は定価します。※ケースを装着したままでもご使用いただけますが、冷却効果は低下します。・ベルトパーツで取り付け、[1]ベルトパーツの突起を本体の固定穴に差し込みます。[2]ベルトの模様が見える面が上になるよう、左右いずれかに90度回して固定します。[3]ベルトの長さを調節し、端末に装着してください。【電源をオンにする】本体のUSB Type-Cポートに付属のケーブルを差し込み、ACアダプタやモバイルバッテリーなどの給電機器と接続すると、自動的に電源が入ります。※ACアダプタは付属しておりません。冷却性能を最大限に発揮させるために、15V/2A以上の出力に対応した給電機器のご使用を推奨します。【モード切替】本体右下のボタンを押すごとに、AIモード/通常モード(3段階のレベル調整)が切り替わります。・AIモード、周囲の温度を検知し、ファンの回転数を自動で調整します。・通常モード、L3(強)→L2(中)→L1(弱)の順でファンの回転数が切り替わります。※起動後約30秒間は、製品仕様によりモードを切り替えてもファンも回転数が変化しません。しばらくお待ちいただくと、設定したモードの回転数に切り替わります。
材質
アルミニウム合金+ABS
グレー
質量(g)
127
消費電力(W)
最大24
電源
USB(15V/2A以上)※ACアダプタは付属しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×28×83
対応
タブレット/PC(汎用)
内容量
1個
関連資料:(0.56MB)
注意
※ 本製品は用途以外の目的で使用しないでください。
※ 本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してはメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※ 本製品を使用する際は、排熱口を塞がないようにしてください。
※ 本製品は機器本体の背面に密着させることで効果を発揮するため、背面が湾曲している機器やケースには使用できません。
※ ケースを装着したままでもご使用いただけますが、冷却効果は低下します。また、ケースの形状や材質によっては使用できない場合があるため、その際はケースを外してご使用ください。
※ ACアダプタは付属しておりません。冷却性能を最大限に発揮させるため、15V/2A以上の出力に対応した、ACアダプタやモバイルバッテリーなどの給電機器のご使用を推奨します。
※ ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※ 本製品だけを持って機器本体を持ち上げないでください。
※ 日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。
[注意] 日本国内での充電式電池の廃棄について
機器に内蔵されている充電式電池は自治体の廃棄方法に従って処分してください。
この充電式電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76225698SSK-MGFT01GY
5,436
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする