クーラーパッド ノートパソコン用
WIFIルーターやネットワーク機器等、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートします。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する際の放熱対策はもちろん、家庭用ゲーム機の放熱対策としても活用できます。
モバイルバッテリーを充電する際の発熱対策としても使用できます。
横幅約33センチのスリム設計で、設置スペースを選ばず使いやすいサイズ感です。
静音ファンを2基搭載しているため、1台の機器はもちろん、2台の機器も同時に冷却できます。
電源スイッチ付きで、使いたいときに手軽にオンオフできる便利な操作性を備えています。
静音設計のため、オフィスや寝室など音が気になる場所でも快適に使用可能です。
低電力設計で、長時間の使用でも電力を抑えた経済的な運用が可能です。
wifiルーターなどの機器から付属のUSBケーブルで接続するだけで動作します。
脚を伸ばす事で、2段重ねにも対応。一番下の段は機器収納に便利です。
- セット内容
- クーラー本体、電源ケーブル、電源スイッチケーブル、高さ調整スタンド、取扱説明書
- 対象パソコン
- 10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド
- ケーブル長(m)
- 1
- 有効内寸(mm)
- スタンド使用時:290×160×40
- 耐荷重(kg)
- 3
- 定格容量
- DC5V/150mA
- 回転数
- 850プラスマイナス10%RPM
- ファン外径(Φmm)
- 直径140
- ノイズレベル
- 18dBA
- ケーブル長(cm)
- スイッチケーブル:20
- 消費電流
- 0.15A
- 最大風量(CFM)
- 65.8
- ファン運転数
- 2
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ























