フライディジ FLYDIGI 高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー B9X
バイルゲーミングデバイスブランドFLYDIGIの高性能ペルチェ素子スマートフォンクーラー「B9X」です。 本体内部の防水方式を変えることで、製品寿命の向上を実現しました。 高性能ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。 スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整が可能です。 LEDのカラーで負荷状態が一目瞭然です。 過熱過冷防止機能、空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計です。 冷却チップのサイズとファン口径を50mmに大型化しました。
- セット内容
- スマートフォンクーラー本体、USB C to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け)
- 寸法(mm)
- 63×63×25(突起部含まない)
- 質量(g)
- 105
- 電源
- 有線(ケーブル付属)
- 適合サイズ
- 磁力固定の為制限なし
- 保証期間
- 1年
- 内蔵電池
- 無し
- 装着方法
- MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定)
- 冷却能力(W)
- 最大30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- チップ寸法(mm)
- 冷却チップ:40×40
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)