曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
前後フルハーネス対応・脇ファンタイプで冷却効率を高めつつ、安全性と作業性を両立。
安定した出力+軽さを追求

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76223239NA-1153/シルバー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223248NA-1153/シルバー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223257NA-1153/シルバー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223266NA-1153/シルバー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223275NA-1153/シルバー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223291NA-1153/シルバー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223300NA-1153/シルバー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223309NA-1153/ハンターグリーン/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223318NA-1153/ハンターグリーン/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223327NA-1153/ハンターグリーン/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223336NA-1153/ハンターグリーン/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223345NA-1153/ハンターグリーン/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223361NA-1153/ハンターグリーン/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223370NA-1153/ハンターグリーン/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223379NA-1153/ブルー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124854
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223388NA-1153/ブルー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223397NA-1153/ブルー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223406NA-1153/ブルー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223415NA-1153/ブルー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223431NA-1153/ブルー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223440NA-1153/ブルー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223458NA-1153/ネイビー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223467NA-1153/ネイビー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223476NA-1153/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223485NA-1153/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223501NA-1153/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223510NA-1153/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223449NA-1153/ネイビー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする