アルベ(チトセ)
空調服TM コックコート(長袖)
長袖か半袖が選べる空調服(R) コックコートで、暑い厨房でも心地よく。
タイプ
男女兼用、長袖
機能
高通気
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
4L
L
LL
M
S
肩幅(cm)
選択してください
45.5
47
48.5
50
53.5
着丈(cm)
選択してください
71
73
77
79
83
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03250069
KC8716
ブラック
L
48.5
56
77
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03252011
KC8716
ホワイト
4L
53.5
59
83
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03252248
KC8716
ネイビー
LL
50
57
79
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03254960
KC8716
ネイビー
4L
53.5
59
83
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03255030
KC8716
ネイビー
M
47
53
73
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03255346
KC8716
ブラック
4L
53.5
59
83
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03256186
KC8716
ブラック
S
45.5
52
71
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
03256649
KC8716
ホワイト
L
48.5
56
77
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください