曜日別特売

空調服TM コックコート(長袖)[兼用

空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)空調服TM コックコート(長袖)[兼用 - アルベ(チトセ)

襟と袖口パイピング使いがスタイリッシュで、一重裾の軽やかな空調服(R)コックコート。

タイプ
男女兼用、長袖
機能
ストレッチ、透け防止、制電、UVカット、イージーケア、、防菌防臭
内容量
1枚
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03253709KC9218ホワイト4L53.55980
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03253788KC9218ホワイトM475370
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03254899KC9218ブラックL48.55674
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03255389KC9218ブラックM475370
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
03256369KC9218ブラックLL505776
¥14,000
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする