曜日別特売

胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 綿100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
安定した出力+軽さを追求

材質
綿100%
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76224709NA-2163/シルバー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124854
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224718NA-2163/シルバー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165056
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224727NA-2163/シルバー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205258
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224736NA-2163/シルバー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224745NA-2163/シルバー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224761NA-2163/シルバー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224770NA-2163/シルバー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224779NA-2163/ネイビー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124854
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224788NA-2163/ネイビー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165056
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224797NA-2163/ネイビー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205258
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224806NA-2163/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245460
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224815NA-2163/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325662
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224831NA-2163/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405860
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224840NA-2163/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486060
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする