胸ポケット付 JIS T8118 帯電防止 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット
JIS T8118適合の制電素材を採用。静電気によるトラブルを防ぎ、快適かつ安全な作業環境を実現。
ファスナー・ボタンを隠した設計で、荷物や資材を傷つけにくく安心。
安定した出力+軽さを追求
- 材質
- ポリエステル100%
- 充電時間
- 約4時間
- ファン
- フラット
- 連続動作時間
- 強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
- 位置
- 脇ファン
- 風量(L/sec)
- 強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全21種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ














