曜日別特売

胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。
胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。
安定した出力+軽さを追求

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76224289NC-1163/シルバー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224298NC-1163/シルバー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224307NC-1163/シルバー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224316NC-1163/シルバー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224325NC-1163/シルバー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224341NC-1163/シルバー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224350NC-1163/シルバー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224359NC-1163/ブルー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224368NC-1163/ブルー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224377NC-1163/ブルー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224386NC-1163/ブルー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224395NC-1163/ブルー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224411NC-1163/ブルー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224420NC-1163/ブルー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224429NC-1163/ネイビー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224438NC-1163/ネイビー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224447NC-1163/ネイビー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224456NC-1163/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224465NC-1163/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224481NC-1163/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224490NC-1163/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする