曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

風漏れを防ぎながら、締め付けず快適にフィットするターンナップ裾。
前後フルハーネス対応で、長時間の高所作業でも快適性と動きやすさを確保。
安定した出力+軽さを追求

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76223799ND-1153/シルバー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124822
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223808ND-1153/シルバー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165023
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223817ND-1153/シルバー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205224
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223826ND-1153/シルバー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223835ND-1153/シルバー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223851ND-1153/シルバー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223860ND-1153/シルバー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223869ND-1153/ハンターグリーン/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124822
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223878ND-1153/ハンターグリーン/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165023
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223887ND-1153/ハンターグリーン/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205224
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223896ND-1153/ハンターグリーン/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245425
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223905ND-1153/ハンターグリーン/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325626
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223921ND-1153/ハンターグリーン/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405827
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223930ND-1153/ハンターグリーン/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486027
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223939ND-1153/ブルー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124822
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223948ND-1153/ブルー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165023
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223957ND-1153/ブルー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205224
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223966ND-1153/ブルー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223975ND-1153/ブルー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223991ND-1153/ブルー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224000ND-1153/ブルー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224009ND-1153/ネイビー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124822
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224018ND-1153/ネイビー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165023
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224027ND-1153/ネイビー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205224
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224036ND-1153/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224045ND-1153/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224061ND-1153/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76224070ND-1153/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする