曜日別特売

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

多用な現場に対応し長時間作業に最適な上部ファンタイプ。
涼しさと作業性を両立したプロ仕様。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
上部ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76216230ND-1142/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216239ND-1142/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216248ND-1142/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216257ND-1142/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216266ND-1142/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216275ND-1142/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216291ND-1142/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216300ND-1142/杢グレー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216309ND-1142/杢グレー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216318ND-1142/杢グレー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216327ND-1142/杢グレー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216336ND-1142/杢グレー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216345ND-1142/杢グレー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216361ND-1142/杢グレー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/杢グレー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216370ND-1142/ハンターグリーン/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216379ND-1142/ハンターグリーン/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216388ND-1142/ハンターグリーン/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216397ND-1142/ハンターグリーン/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216406ND-1142/ハンターグリーン/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216415ND-1142/ハンターグリーン/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216431ND-1142/ハンターグリーン/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216440ND-1142/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216449ND-1142/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216458ND-1142/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216467ND-1142/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216476ND-1142/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216485ND-1142/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216501ND-1142/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216510ND-1142/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216519ND-1142/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216528ND-1142/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216537ND-1142/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216546ND-1142/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216555ND-1142/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76216571ND-1142/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする