曜日別特売

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%
色
ウェア/オレンジ、ファン/ブラック
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76219836NC-3073/オレンジ/S+RD9690PJ+RD9620PHS112416472
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76219845NC-3073/オレンジ/M+RD9690PJ+RD9620PHM116436677
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76219861NC-3073/オレンジ/L+RD9690PJ+RD9620PHL120456882
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76219870NC-3073/オレンジ/2L+RD9690PJ+RD9620PH2L124477087
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76219879NC-3073/オレンジ/3L+RD9690PJ+RD9620PH3L132497292
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76219888NC-3073/オレンジ/4L+RD9690PJ+RD9620PH4L140517297
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76219897NC-3073/オレンジ/5L+RD9690PJ+RD9620PH5L1485372102
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする