曜日別特売

胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット

胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP

胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、作業中の快適性を最大化。
ファン位置が動作の妨げにならず、集中力を維持。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。

セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76211348ND-1163/シルバー/S+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211357ND-1163/シルバー/M+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211366ND-1163/シルバー/L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211375ND-1163/シルバー/2L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211391ND-1163/シルバー/3L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211400ND-1163/シルバー/4L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211409ND-1163/シルバー/5L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211418ND-1163/ブルー/S+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211427ND-1163/ブルー/M+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211436ND-1163/ブルー/L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211445ND-1163/ブルー/2L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211461ND-1163/ブルー/3L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211470ND-1163/ブルー/4L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211479ND-1163/ブルー/5L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211488ND-1163/ネイビー/S+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211497ND-1163/ネイビー/M+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211506ND-1163/ネイビー/L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211515ND-1163/ネイビー/2L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211531ND-1163/ネイビー/3L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211540ND-1163/ネイビー/4L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211549ND-1163/ネイビー/5L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする