曜日別特売

胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP

現場でも車両でも、動きやすさと涼しさを両立。
胸フラップポケット付き脇ファンタイプで、夏の作業を快適に。
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。

セット内容
NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
12V / 10V / 8V / 6V
動作時間
9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)
72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214340NC-1163/シルバー/S+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214349NC-1163/シルバー/M+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214358NC-1163/シルバー/L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214367NC-1163/シルバー/2L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214376NC-1163/シルバー/3L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214385NC-1163/シルバー/4L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214401NC-1163/シルバー/5L+NZ-SK12ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214410NC-1163/ブルー/S+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214419NC-1163/ブルー/M+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214428NC-1163/ブルー/L+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214437NC-1163/ブルー/2L+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214446NC-1163/ブルー/3L+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214455NC-1163/ブルー/4L+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214471NC-1163/ブルー/5L+NZ-SK12ウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214480NC-1163/ネイビー/S+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214489NC-1163/ネイビー/M+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214498NC-1163/ネイビー/L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214507NC-1163/ネイビー/2L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214516NC-1163/ネイビー/3L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214525NC-1163/ネイビー/4L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214541NC-1163/ネイビー/5L+NZ-SK12ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする