曜日別特売

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 半袖+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

車両運転にも最適な脇ファンタイプで涼しさをスマートにキープ。
ターンナップ裾で風漏れを防止。締め付け感なく、裾のずり上がりも軽減。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76217420ND-1143/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217429ND-1143/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217438ND-1143/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217447ND-1143/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217456ND-1143/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217465ND-1143/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217481ND-1143/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217490ND-1143/ハンターグリーン/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217508ND-1143/ハンターグリーン/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217517ND-1143/ハンターグリーン/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217526ND-1143/ハンターグリーン/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217535ND-1143/ハンターグリーン/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217551ND-1143/ハンターグリーン/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217560ND-1143/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217569ND-1143/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックM1165023
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217578ND-1143/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックL1205224
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217587ND-1143/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217596ND-1143/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217605ND-1143/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217621ND-1143/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217630ND-1143/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124822
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217691ND-1143/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1486027
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217499ND-1143/ハンターグリーン/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217639ND-1143/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1165023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217648ND-1143/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1205224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217657ND-1143/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1245425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217666ND-1143/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76217675ND-1143/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする