曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP

ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
フルハーネス装着時も腕の可動域を確保。脇ファンタイプで冷却効率と作業性を両立。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。

セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76210368NC-1153/シルバー/S+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210377NC-1153/シルバー/M+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210386NC-1153/シルバー/L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210395NC-1153/シルバー/2L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210411NC-1153/シルバー/3L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210420NC-1153/シルバー/4L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210429NC-1153/シルバー/5L+NZ-SK20ウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210438NC-1153/ハンターグリーン/S+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210447NC-1153/ハンターグリーン/M+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210456NC-1153/ハンターグリーン/L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210465NC-1153/ハンターグリーン/2L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210481NC-1153/ハンターグリーン/3L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210490NC-1153/ハンターグリーン/4L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210499NC-1153/ハンターグリーン/5L+NZ-SK20ウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210508NC-1153/ブルー/S+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210517NC-1153/ブルー/M+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210526NC-1153/ブルー/L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210535NC-1153/ブルー/2L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210551NC-1153/ブルー/3L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210560NC-1153/ブルー/4L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210569NC-1153/ブルー/5L+NZ-SK20ウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210578NC-1153/ネイビー/S+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210587NC-1153/ネイビー/M+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210596NC-1153/ネイビー/L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210605NC-1153/ネイビー/2L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210621NC-1153/ネイビー/3L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210630NC-1153/ネイビー/4L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76210639NC-1153/ネイビー/5L+NZ-SK20ウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする