曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+空調風神服 24Vバッテリー+フラットファンセット - NSP

ターンナップ裾で風漏れを抑え、長時間の作業でも快適フィット。
フルハーネス装着時も腕の可動域を確保。脇ファンタイプで冷却効率と作業性を両立。
風量UPのPOWERモード搭載&一目でわかるLED残量表示機能搭載

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約3.5時間
ファン
フラット
連続動作時間
TURBO(24V)/5分、POWER(19V)/約4時間、HIGH(15V)/約8時間、MIDDLE(12V)/約12時間、LOW(9V)/約24時間
位置
脇ファン
風量(L/sec)
TURBO(24V)/約100、POWER(19V)/約80、HIGH(15V)/約65、MIDDLE(12V)/約55、LOW(9V)/約40
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76218366NC-1153/シルバー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218375NC-1153/シルバー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218391NC-1153/シルバー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218400NC-1153/シルバー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218409NC-1153/シルバー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218418NC-1153/シルバー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218427NC-1153/シルバー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218436NC-1153/ハンターグリーン/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218445NC-1153/ハンターグリーン/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218461NC-1153/ハンターグリーン/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218470NC-1153/ハンターグリーン/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218479NC-1153/ハンターグリーン/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218488NC-1153/ハンターグリーン/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218497NC-1153/ハンターグリーン/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218506NC-1153/ブルー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218515NC-1153/ブルー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218531NC-1153/ブルー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218540NC-1153/ブルー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218549NC-1153/ブルー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218558NC-1153/ブルー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218567NC-1153/ブルー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218576NC-1153/ネイビー/S+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124364
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218585NC-1153/ネイビー/M+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1164566
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218601NC-1153/ネイビー/L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1204768
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218610NC-1153/ネイビー/2L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1244970
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218619NC-1153/ネイビー/3L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1325172
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218628NC-1153/ネイビー/4L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405372
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76218637NC-1153/ネイビー/5L+RD9690PJ+RD9620PHウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1485572
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする