反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット

反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP反射材付 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT12(12V)用スターターキット - NSP

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
軽量バッテリーと高性能ファンの組み合わせ、プロにも軽作業にもおすすめ。

セット内容
NZ-FA12ファン2個 + NZ-BT12バッテリー本体 + NZ-CA12ケーブル + NZ-CG12急速充電器
材質
ポリエステル100%
色
ウェア/ネイビー、ファン/ブラック
出力
12V / 10V / 8V / 6V
動作時間
9時間(12V)、7.5時間(10V)、12時間(8V)、20.5時間(6V)※ 12Vで2時間作動後、8Vに切り替わり7時間作動します。
最大風量(L/sec)
72(12V)、61(10V)、50(8V)、38(6V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76214970NC-3073/ネイビー/S+NZ-SK12S112416472
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214979NC-3073/ネイビー/M+NZ-SK12M116436677
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214988NC-3073/ネイビー/L+NZ-SK12L120456882
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76214997NC-3073/ネイビー/2L+NZ-SK122L124477087
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215006NC-3073/ネイビー/3L+NZ-SK123L132497292
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215015NC-3073/ネイビー/4L+NZ-SK124L140517297
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76215031NC-3073/ネイビー/5L+NZ-SK125L1485372102
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする