曜日別特売

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP前後フルハーネス対応 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

上部ファンが脇下へ直接送風。
熱のこもりやすい部位を効率的に冷却し、作業中の快適性を向上。
安定した出力+軽さを追求

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
上部ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76223056NC-1152/シルバー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223065NC-1152/シルバー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223081NC-1152/シルバー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223090NC-1152/シルバー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223099NC-1152/シルバー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223108NC-1152/シルバー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223117NC-1152/ブルー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223126NC-1152/ブルー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223135NC-1152/ブルー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223151NC-1152/ブルー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223160NC-1152/ブルー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223169NC-1152/ブルー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223178NC-1152/ネイビー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1164366
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223187NC-1152/ネイビー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1204568
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223196NC-1152/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1244770
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223205NC-1152/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1324972
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223221NC-1152/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405172
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76223230NC-1152/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1485372
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする