曜日別特売

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット

縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP縦胸ポケット付 スーパーチタン加工 Nクールウェア 上部ファン仕様 ベスト+空調風神服 12Vフラットファン仕様セット - NSP

上部ファンタイプで、作業効率と快適性を両立。
動きやすさを損なわず、現場対応力アップ。
安定した出力+軽さを追求

材質
ポリエステル100%(スーパーチタン加工)
充電時間
約4時間
ファン
フラット
連続動作時間
強(12V)/4.5時間、中(9V)/約9時間、弱(6V)/約22時間
位置
上部ファン
風量(L/sec)
強(12V)/68.3、中(9V)/51.6、弱(6V)/35
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全35種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76221026NC-1142/シルバー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックM1164364
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221035NC-1142/シルバー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックL1204566
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221051NC-1142/シルバー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック2L1244768
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221060NC-1142/シルバー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック3L1324970
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221069NC-1142/シルバー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック4L1405170
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221078NC-1142/シルバー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラック5L1485370
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221087NC-1142/ブルー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックM1164364
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221096NC-1142/ブルー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックL1204566
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221105NC-1142/ブルー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック2L1244768
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221121NC-1142/ブルー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック3L1324970
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221130NC-1142/ブルー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック4L1405170
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221139NC-1142/ブルー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラック5L1485370
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221148NC-1142/ネイビー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックM1164364
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221157NC-1142/ネイビー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックL1204566
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221166NC-1142/ネイビー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック2L1244768
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221175NC-1142/ネイビー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック3L1324970
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221191NC-1142/ネイビー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック4L1405170
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221200NC-1142/ネイビー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラック5L1485370
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221209NC-1142/杢グレー/M+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラックM1164364
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221218NC-1142/杢グレー/L+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラックL1204566
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221227NC-1142/杢グレー/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラック2L1244768
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221236NC-1142/杢グレー/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラック3L1324970
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221245NC-1142/杢グレー/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラック4L1405170
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221261NC-1142/杢グレー/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラック5L1485370
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221270NC-1142/ハンターグリーン/M+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックM1164364
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221279NC-1142/ハンターグリーン/L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックL1204566
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221288NC-1142/ハンターグリーン/2L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック2L1244768
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221297NC-1142/ハンターグリーン/3L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック3L1324970
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221306NC-1142/ハンターグリーン/4L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック4L1405170
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221315NC-1142/ハンターグリーン/5L+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラック5L1485370
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221331NC-1142/シルバー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/シルバー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221340NC-1142/杢グレー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/杢グレー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221349NC-1142/ハンターグリーン/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ハンターグリーン、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221358NC-1142/ブルー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ブルー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76221367NC-1142/ネイビー/S+RD9292J+RD9221Hウェア/ネイビー、ファン/ブラックS1124164
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする